Noże 12/11 mm

Nr art.: 260907 12/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu STGCR/L 1212F11
pasująca wymienna płytka skrawająca TC.. 1102..
Szerokość funkcjonalna L4 16 mm
długość główki L1 19 mm
długość całkowita L 80 mm
śruby mocujące 269028 18
Kąt ustawienia κ 90 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260907 12/11
EAN / GTIN 4045197805911
Numer producenta 260907 12/11