Noże 20/09 mm

Nr art.: 260711 20/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 20 mm
    wielk. płytki 9 mm
    rodzaj zastosowania neutralne
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SSDCN 2020K09
    pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 09T3..
    Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 10 mm
    Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 11 mm
    Długość całkowita L uchwytów neutralnych 125 mm
    śruby mocujące 269028 2
    płytka podporowa 269005 12
    śruba do płytki podporowej 269013 2
    Kąt ustawienia κ 45 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260711 20/09
    EAN / GTIN 4045197655455
    Numer producenta 260711 20/09

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki