{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | neutralne | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SSDCN 2525M12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SC.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych | 12,5 mm | |
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych | 13,7 mm | |
Długość całkowita L uchwytów neutralnych | 150 mm | |
śruby mocujące | 269028 20 | |
płytka podporowa | 269005 9 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 5 | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260711 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197880826 | |
Numer producenta | 260711 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |