{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 12 mm | |
wielk. płytki | 9 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SSSCR/L 1212F09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SC.. 09T3.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 18 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
śruby mocujące | 269028 2 | |
Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260707 12/09 | |
EAN / GTIN | 4045197655424 | |
Numer producenta | 260707 12/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |