{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
kod ISO uchwytu | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
części zamienne | 269981 1 | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 265131 12 | |
EAN / GTIN | 4045197941817 |