{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 12 mm | |
wielk. płytki | 6 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | SRGCR/L 1212F06 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RC.T 0602 | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 16 mm | |
długość główki L1 | 13,6 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
śruby mocujące | 269028 22 | |
Kąt ustawienia κ | 30 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 260606 12/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059385 | |
Numer producenta | 260606 12/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |