Noże 16/10 mm

Nr art.: 260606 16/10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 10 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SRGCR/L 1616H10
pasująca wymienna płytka skrawająca RC.X 1003
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 15,5 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 11
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 30 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260606 16/10
EAN / GTIN 4045197655356
Numer producenta 260606 16/10