DC.T 11T304 CA315

Nr art.: 260490 CA315
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,13  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,08  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek CA315
    Materiał ostrza HM
    powłoka powlekane
    Zastosowanie główne K
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów GK
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 230 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260490 CA315
    EAN / GTIN 4960664798674

    Tabela zastosowań

    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    ciągle
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe