DC.T 11T304 HB725-1

Nr art.: 260462 HB725-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    49,59  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    41,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 11T304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB725-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne UNI
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów UM1
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 250 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260462 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765972
    Numer producenta 260462 HB725-1

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe