DCMX 070204 Wiper, Gatunki: CA125P

Nr art.: 260383 CA125P
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    56,86  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,40  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunki Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMX 070204
Gatunek CA125P
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów WP
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,15 mm - 1 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 260 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260383 CA125P
EAN / GTIN 4960664017928