DCMX 070204 Wiper, Gatunki: CA510

Nr art.: 260383 CA510
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunki Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMX 070204
Gatunek CA510
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów WP
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 1,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 140 m/min - 450 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260383 CA510
EAN / GTIN 4960664753147
Numer producenta TAA01701

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle