DC.T 11T308 HB7140-2

Nr art.: 260361 HB7140-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    55,83  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    46,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT11T308
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7140-2
    Materiał ostrza HM
    powłoka powlekane
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów VS
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 230 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260361 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315643
    Numer producenta 260361 HB7140-2

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe