DC.T 070202 HU7315-1

Nr art.: 260351 HU7315-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    70,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,93  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT 070202
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HU7315-1
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AF
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,6 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260351 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406769840
Numer producenta 260351 HU7315-1

Tabela zastosowań

ciągle