DC.T 070202 CU7010

Nr art.: 260351 CU7010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    39,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    33,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMT 070202
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek CU7010
    Materiał ostrza Cermetal
    powłoka bez powłoki
    Zastosowanie główne P
    Zastosowanie dodatkowe M
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów SS
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 210 m/min
    prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 80 m/min - 140 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260351 CU7010
    EAN / GTIN 4045197668776
    Numer producenta 260351 CU7010

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    uniw.
     
    ciągle
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe