Wytaczaki stalowe 16/07 mm

Nr art.: 260342 16/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16Q SDUCR/L07
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 14 mm
długość całkowita L 180 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260342 16/07
EAN / GTIN 4045197653086
Numer producenta 260342 16/07