{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
wysokość mocowania L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
długość całkowita L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
śruby mocujące | 269028 8 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260347 SET11 | |
EAN / GTIN | 4045197657763 |