Wytaczaki stalowe 0408/04 mm

Nr art.: 260340 0408/04
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 8 mm
    wielk. płytki 4 mm
    rodzaj zastosowania prawy
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A0408F SDQCR/L04
    Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 04T0..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5,2 mm
    Przesunięcie osi L3 2,6 mm
    wysokość mocowania L2 7,5 mm
    głębokość użytkowa T 1,1 mm
    Szerokość szyjki L4 4 mm
    długość główki L1 15 mm
    długość całkowita L 80 mm
    śruby mocujące 269028 26
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260340 0408/04
    EAN / GTIN 4062406066789
    Numer producenta 260340 0408/04

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka