Płytka skrawająca do toczenia DCGT 04T002, do wytaczaków szybkowymiennych, Gatunek: HB7025-1

Nr art.: 268094 HB7025-1
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,37  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,82  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
277 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT 04T002
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7025-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SF
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,4 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268094 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575915
Numer producenta 268094 HB7025-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie