Wytaczaki HM 12/07 mm

Nr art.: 260321 12/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    wielk. płytki 7 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
    Materiał ostrza HM
    norma DIN 8024
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu E12M SDQCR/L07
    Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 16 mm
    Przesunięcie osi L3 8,5 mm
    wysokość mocowania L2 11,6 mm
    długość całkowita L 150 mm
    śruby mocujące 269028 7
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260321 12/07
    EAN / GTIN 4045197877765
    Numer producenta 260321 12/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka