Wytaczaki HM 10/07 mm

Nr art.: 260321 10/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E10K SDQCR/L07
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 13 mm
Przesunięcie osi L3 7 mm
wysokość mocowania L2 9,6 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260321 10/07
EAN / GTIN 4045197877758
Numer producenta 260321 10/07