• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wytaczaki HM 16/07 mm

Nr art.: 260321 16/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E16R SDQCR/L07
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm
Przesunięcie osi L3 10 mm
wysokość mocowania L2 15,6 mm
długość całkowita L 200 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260321 16/07
EAN / GTIN 4045197877772
Numer producenta 260321 16/07

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka