Wytaczaki HM, prawe, ø chwytu / wielkość płytki: 8/07mm

Nr art.: 260318 8/07
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
ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E08K SDUCR/L07
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 12,5 mm
Przesunięcie osi L3 7,5 mm
wysokość mocowania L2 7,6 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260318 8/07
EAN / GTIN 4045197652652
Numer producenta 260318 8/07