{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D | |
Materiał ostrza | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | E25S SDUCR/L11 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 16 mm | |
wysokość mocowania L2 | 24 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
Długość wysięgu L1 | 200 mm | |
śruby mocujące | 269028 8 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260318 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406065966 | |
Numer producenta | 260318 25/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |