Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 8/07mm

Nr art.: 260300 8/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 8 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDNCN 0808D07
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 4 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 7,5 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 60 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 62,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260300 8/07
EAN / GTIN 4067263103295
Numer producenta 260300 8/07