Noże 10/07 mm

Nr art.: 260300 10/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 10 mm
    wielk. płytki 7 mm
    rodzaj zastosowania neutralne
    norma DIN ISO 5610
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SDNCN 1010E07
    pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
    Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 5 mm
    Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 9,5 mm
    Długość całkowita L uchwytów neutralnych 70 mm
    śruby mocujące 269028 22
    Kąt ustawienia κ 62,5 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260300 10/07
    EAN / GTIN 4045197878236
    Numer producenta 260300 10/07

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki