CCMT 09T304 SP4019

Nr art.: 260184 SP4019
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,81  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek SP4019
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne UNI
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów 73
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 5 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 30 m/min - 440 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260184 SP4019
    Numer producenta 5660368

    Tabela zastosowań

    Al > 10% Si:
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    uniw.
     
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka