CC.T 120408, Gatunek: HB7130-2

Nr art.: 260160 HB7130-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,15  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7130-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 240 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260160 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750190
Numer producenta 260160 HB7130-2

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CC.T 120408, Gatunek: HB7130-2

CC.T 120408, Gatunek: HB7130-2

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
61,38  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
51,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
od 1  szt.
60,22  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
50,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
37,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,3 mm - 3 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,35 mm/obr.
Zastosowanie główne M M MF
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 240 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka