CC.T 120408 HB7310

Nr art.: 260160 HB7310
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,06  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 120408
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7310
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne N
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów AM
    tolerancja G
    głębokość skrawania ap 0,1 mm - 4 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 350 m/min - 600 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260160 HB7310
    EAN / GTIN 4045197668530
    Numer producenta 260160 HB7310

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    Al > 10% Si:
    N
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe