CCGT 09T300 SP4019

Nr art.: 260075 SP4019
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    112,55  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    93,77  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 09T300
    Gatunek SP4019
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne UNI
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów 62
    głębokość skrawania ap 0,15 mm - 3 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 30 m/min - 440 m/min
    liczba wymian/ostrzy 2
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260075 SP4019
    EAN / GTIN 2050001938909
    Numer producenta 5659834

    Tabela zastosowań

    Al > 10% Si:
    N
    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    uniw.
     
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka