• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

CC.T 060202 HB7415-1

Nr art.: 260050 HB7415-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    42,98  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    35,81  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060202
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7415-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne S
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów TIS
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 110 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260050 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749521
Numer producenta 260050 HB7415-1

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe