CC.T 060202 CU7010

Nr art.: 260050 CU7010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    33,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    27,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 060202
promień naroża 0,2 mm
Gatunek CU7010
Materiał ostrza Cermetal
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SS
tolerancja MF
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 210 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 80 m/min - 140 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260050 CU7010
EAN / GTIN 4045197666789
Numer producenta 260050 CU7010

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
ciągle
 
suchy