CCGT 030101 HB7125-1

Nr art.: 260046 HB7125-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    80,63  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,19  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 030101
promień naroża 0,1 mm
Gatunek HB7125-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VF
tolerancja G
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,2 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,1 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260046 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058678
Numer producenta 260046 HB7125-1

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka