Wytaczaki GARANT Master Mute 20/09 mm

Nr art.: 260045 20/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 8024
  • Drgania: stłumione
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN 8024
Drgania stłumione
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20X SCLCR/L09
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S 120 mm
długość całkowita L 177 mm
Długość wysięgu L1 100 mm
śruby mocujące 269028 50
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260045 20/09
EAN / GTIN 4067263623397
Numer producenta 260045 20/09

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka