{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT 030101 | |
promień naroża | 0,1 mm | |
Gatunek | PR1535 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | Megacoat Nano | |
Zastosowanie główne | M | |
Zastosowanie dodatkowe | S | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | MFP-PF | |
głębokość skrawania ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
posuw f | 0,02 mm/obr. - 0,1 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 160 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 40 m/min - 60 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260040 PR1535 | |
EAN / GTIN | 4960664871544 | |
Numer producenta | TLC58750 |