Wytaczaki stalowe 8/06 mm

Nr art.: 260033 8/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A08H SCLCR/L06
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 10 mm
Przesunięcie osi L3 6 mm
wysokość mocowania L2 7 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260033 8/06
EAN / GTIN 4045197652300
Numer producenta 260033 8/06