Wytaczaki stalowe 12/06 mm

Nr art.: 260033 12/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    wielk. płytki 6 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A12L SCLCR/L06
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 16 mm
    Przesunięcie osi L3 9 mm
    wysokość mocowania L2 11 mm
    długość całkowita L 140 mm
    śruby mocujące 269028 22
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260033 12/06
    EAN / GTIN 4045197652324
    Numer producenta 260033 12/06

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka