Wytaczaki stalowe 20/09 mm

Nr art.: 260032 20/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 20 mm
    wielk. płytki 9 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma DIN 8024
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A20R SCLCR/L09
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
    Przesunięcie osi L3 13 mm
    wysokość mocowania L2 18 mm
    długość całkowita L 200 mm
    śruby mocujące 269028 8
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260032 20/09
    EAN / GTIN 4045197652263
    Numer producenta 260032 20/09

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki