Wytaczaki z HSS 20/09 mm

Nr art.: 260022 20/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 5×D
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu AH20R SCLCR/L09
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 23 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
wysokość mocowania L2 18 mm
długość całkowita L 200 mm
Długość wysięgu L1 100 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260022 20/09
EAN / GTIN 4045197652065
Numer producenta 260022 20/09