Wytaczaki HM, prawe, ø chwytu / wielkość płytki: 25/12mm

Nr art.: 260016 25/12
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
ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E25S SCLCR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 30 mm
Przesunięcie osi L3 15 mm
wysokość mocowania L2 24 mm
długość główki L1 16 mm
długość całkowita L 250 mm
śruby mocujące 269028 8
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260016 25/12
EAN / GTIN 4062406065171
Numer producenta 260016 25/12