Noże 16/06 mm

Nr art.: 260014 16/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 16 mm
    wielk. płytki 6 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu SCACR/L 1616M06
    pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
    Szerokość funkcjonalna L4 16 mm
    długość główki L1 16 mm
    długość całkowita L 150 mm
    śruby mocujące 269021 1
    Kąt ustawienia κ 90 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 260014 16/06
    EAN / GTIN 4045197797551
    Numer producenta 260014 16/06

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki