Noże, lewe, chwyt / wiekość płytki: 20/12mm

Nr art.: 260005 20/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wiekość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCRCR/L 2020K12
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 22 mm
długość główki L1 20 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 16
płytka podporowa 269005 6
śruba do płytki podporowej 269013 5
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260005 20/12
EAN / GTIN 4045197772619
Numer producenta 260005 20/12