Noże 12/09 mm

Nr art.: 260005 12/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wiekość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SCRCR/L 1212F09
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 13 mm
długość główki L1 15 mm
długość całkowita L 80 mm
śruby mocujące 269028 8
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260005 12/09
EAN / GTIN 4045197772572
Numer producenta 260005 12/09