{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNGA 160408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | KBN25M | |
Materiał ostrza | CBN | |
Warunki skrawania | ciągły | |
rodzaj krawędzi skrawającej | ME | |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255682 ME | |
EAN / GTIN | 4960664529971 | |
Numer producenta | TBZ06008 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
VNGA 160408, KBN25M, Typ: ME
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
374,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
120,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
296,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNGA 160408 | VNMA 160408 | VNGA 160408 |
rodzaj krawędzi skrawającej | ME | M | G |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły | w niewielkim stopniu nieciągły; ciągły; w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Gatunek | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |