{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB725-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | UNI | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | UN1 | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 250 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252064 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765699 | |
Numer producenta | 252064 HB725-1 |