{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7210-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | K | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | GM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
posuw f | 0,3 mm/obr. - 0,7 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 450 m/min | |
powłoka | TiCN | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252064 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059132 | |
Numer producenta | 252064 HB7210-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 060408 HB7210-1
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
48,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiCN | TiCN | TiCN |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060408 | WNMG 080408 | WNMA 080408 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Zastosowanie główne | K | K | K |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
tolerancja | M | M | M |