{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7130-2 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 240 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252064 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750060 | |
Numer producenta | 252064 HB7130-2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
WNMG 060408, Gatunek: HB7130-2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
od
1
szt.
57,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
48,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060408 | WNMG 060408 |
Materiał ostrza | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,5 mm/obr. |
Zastosowanie główne | M | M |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |