Noże 16/08 mm

Nr art.: 251916 16/08
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 16 mm
    wielk. płytki 8 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu PWLNR/L 1616H08
    pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
    Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
    długość główki L1 20 mm
    długość całkowita L 100 mm
    płytka podporowa 259031 40
    Dźwigienka 259015 2
    śrubado dźwigni 259018 2
    zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
    zestaw kołków sprężystych 259047 2
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251916 16/08
    EAN / GTIN 4045197651327
    Numer producenta 251916 16/08

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka