WNMG 080408 HB7140-2

Nr art.: 252070 HB7140-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,70  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080408
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7140-2
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów VM
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
    powłoka powlekane
    liczba wymian/ostrzy 6
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 252070 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315438
    Numer producenta 252070 HB7140-2

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe