• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Noże 32/08 mm

Nr art.: 251912 32/08
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MWLNR/L 3232P08
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 170 mm
Zestawy śrub, 259023 2
płytka podporowa 259031 41
łapki zaciskowej 259038 12
zatrzask. kołk. 259049 2
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251912 32/08
EAN / GTIN 4045197656957
Numer producenta 251912 32/08

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Części zamienne