TNMG 160408 PV720

Nr art.: 251474 PV720
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    56,87  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,38  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG 160408
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek PV720
    Materiał ostrza Cermet
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów PQ
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 520 m/min
    liczba wymian/ostrzy 6
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251474 PV720
    EAN / GTIN 4960664725403
    Numer producenta TLD06243

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    ciągle
     
    suchy
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka